※代表画像
HSバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
32
15
20
25
32
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18631247
品番
VP666C-N
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている
材質
本体・ボール:HT-PVC
呼び径(B)
1-1/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~90
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
PP+GF
呼び径(A)
32
Oリング
EPDM
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材