※代表画像

HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631299 品番 VP666C-N
参考基準価格(税別)¥60,010 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:HT-PVC 呼び径(B)4 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF 呼び径(A)100 OリングEPDM
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする