※代表画像

HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 注文コード18631439 品番VP606C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,640
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:HT-PVC 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜90 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF 呼び径(A)40 OリングEPDM
関連資料:納入仕様書(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする