※代表画像

PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631545 品番 VP710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない
耐食性に優れた材質を使用
流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適
上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる

材質ダイヤフラム:EPDM 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)(常温)0.74 使用温度(℃)0〜50 本体U-PVC 接続方式フランジ(10K) ハンドルPP 呼び径(A)80
関連資料:納入仕様書(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする