※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ダイヤフラムバルブ
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18631570
品番
VP710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない
耐食性に優れた材質を使用
流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適
上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質
ダイヤフラム:EPDM
呼び径(B)
6
使用圧力(MPa)
(常温)0.49
使用温度(℃)
0〜50
本体
U-PVC
接続方式
フランジ(10K)
ハンドル
PP
呼び径(A)
150
関連資料:
納入仕様書(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材