※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの チェックバルブ(逆止弁)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18631676
品番
VP460-N
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている
仕様
最小逆止圧(kPa):20
材質
本体・ボール:U-PVC
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜50
接続方式
ねじ
材質(シート)
EPDM
呼び径(A)
20
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材