※代表画像
HSバルブ
HSバルブの パッキン類
HSバルブの フランジ用全面パッキン
EPDM 10K パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633408
品番
HSPK-10K-EPDM
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
規格
10K
呼び径(B)
1/2
使用温度(℃)
0〜90
呼び径(A)
15
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)