※代表画像

SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633880 品番 WH-PS
参考基準価格(税別)¥134,060 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水撃防止チャッキ弁
ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工
縦/横配管で使用可能
止水排圧:2.0m
ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)

流体清水、その他不凍液等 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20〜110、(清水)0〜100 本体SUS316+電解研磨 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM 呼び径(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする