※代表画像

SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633968 品番 SBR
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス製ボールバルブ

材質(本体)SCS13A 呼び径(B)1/4 使用圧力(MPa)(40℃)4.12 使用温度(℃)0〜95 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSUS304(軟質PVC 赤) 材質(ボール)SUS316 呼び径(A)8
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする