※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634011
品番
SBR
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0〜95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 赤)
材質(ボール)
SCS14A
呼び径(A)
25
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材