※代表画像

黄銅製ボールバルブ BBF-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18634230 品番 BBF-3
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

黄銅製ボールバルブ

材質本体・ボール:BRASS 流体水・油・蒸気 呼び径(B)1/4 使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1 使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルSPHC(軟質PVC被覆) 呼び径(A)8
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする