ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18634945 品番 MR128ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)12 幅B(mm)3.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする