南口精工
南口精工の ベアリング(軸受)
南口精工の ベアリング用アクセサリ
南口精工の ベアリング用ナット・ワッシャ
ころがり軸受用ナット
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ
1.5
呼び径D1
50
注文コード
18636485
品番
AN10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び径D1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Bn(mm)
11
寸法D3(mm)
70
寸法D4(mm)
61
寸法D6(mm)
50.8
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法g(mm)
65
ピッチ
1.5
呼び径D1
50
適合座金
AW10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方