※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN11 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636494 AN11 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636494

ころがり軸受用ナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ2 呼び径D155 注文コード18636494 品番AN11
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はピッチ・呼び径D1など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法Bn(mm)11 寸法D3(mm)75 寸法D4(mm)67 寸法D6(mm)56 寸法S(mm)7 寸法T(mm)3 寸法g(mm)69 ピッチ2 呼び径D155 適合座金AW11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社 様

製材機械ベアリング交換時に使用する
他の商品と比較して遜色がない

対象商品:
70483193
2020-10-27
用途:
機械オーバーホール作業
製造業

機械のメンテナンス時に破損しており即時交換が必要になり早急に入手できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする