南口精工
南口精工の ベアリング(軸受)
南口精工の ベアリング用アクセサリ
南口精工の ベアリング用ナット・ワッシャ
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
AN01
注文コード
18636564
品番
AW01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
12
寸法D4(mm)
17
寸法D5(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法k(mm)
10.5
寸法r(mm)
0.5
寸法s(mm)
3
寸法t(mm)
1
寸法v(mm)
2
歯数
9
内径(Φmm)
12
適合ナット
AN01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方