※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW02 ころがり軸受用座金 南口精工 18636573 AW02 ころがり軸受用座金 南口精工 18636573 AW02 ころがり軸受用座金 南口精工 18636573

ころがり軸受用座金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ナットAN02 注文コード18636573 品番AW02
参考基準価格(税別)¥46 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45
この商品は適合ナットなど38種類から選べます 他の種類を見る
内径D1(Φmm)15 寸法D4(mm)21 寸法D5(mm)28 寸法E(mm)4 寸法k(mm)13.5 寸法r(mm)0.8 寸法s(mm)4 寸法t(mm)1 寸法v(mm)2.5 歯数13 内径(Φmm)15 適合ナットAN02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする