※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南口精工
南口精工の ベアリング(軸受)
南口精工の ベアリング用アクセサリ
南口精工の ベアリング用ナット・ワッシャ
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
AN04
注文コード
18636598
品番
AW04
参考基準価格(税別)
¥46
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
20
寸法D4(mm)
26
寸法D5(mm)
36
寸法E(mm)
4
寸法k(mm)
18.5
寸法r(mm)
1
寸法s(mm)
4
寸法t(mm)
1
寸法v(mm)
2.5
歯数
13
内径(Φmm)
20
適合ナット
AN04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方