※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南口精工
南口精工の ベアリング(軸受)
南口精工の ベアリング用アクセサリ
南口精工の ベアリング用ナット・ワッシャ
ころがり軸受用座金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
AN09
注文コード
18636643
品番
AW09
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
45
寸法D4(mm)
56
寸法D5(mm)
69
寸法E(mm)
6
寸法k(mm)
42.5
寸法r(mm)
1
寸法s(mm)
6
寸法t(mm)
1.2
寸法v(mm)
2.5
歯数
17
内径(Φmm)
45
適合ナット
AN09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方