MTM マグネット トレイ ミニ モノタロウ 18637377

 

MTM マグネット トレイ ミニ モノタロウ 18637377 MTM マグネット トレイ ミニ モノタロウ 18637377 MTM マグネット トレイ ミニ モノタロウ 18637377

マグネット トレイ ミニ

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18637377 品番MTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!ミニですがネジやボルト等をしっかりと保持します。

材質SUS430 形状丸形 寸法(mm)Φ108 質量(g)167 深さ(mm)32 磁力1000ガウス
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18637377 MTM 64428928 - マグネット トレイ ステンレス モノタロウ マグネット トレイ ステンレス モノタロウ 1個 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18637377
2021-01-11
用途:
バイクの分解修理等

ポンコツバイクのパーツのさび落としや塗装の際、いろんなネジを外すことがありますが、その際ネジを紛失しないようにここに入れます。トレイの裏に磁石がついているので、保管するときはスチールの棚にくっつけておけるし、使う時はトレイが適度な重さになるので、ちょうどいいです。ただ、惜しいのはこの値段であと2pぐらい直径が大きいといいように感じました。

対象商品:
18637377
2021-03-05
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トレイのサイズが思ったより小さかったです
機能的には強力磁石で良いです

対象商品:
18637377
2020-05-22
用途:
機械修理、ボルトや小さいパーツの分別保管に

特に問題なく使用できます。マグネットの強さも十分あり。

対象商品:
18637377
2020-04-05
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

脚立の上での作業でネジを下に落とさない為に使っていますが、とても便利です!高所に作業には必須です。

対象商品:
18637377
2020-01-29
用途:
機械メンテナンス時

外したネジを置いておくのに使用していますがマグネットも強力で大変満足です。

対象商品:
18637377
2020-01-25
用途:
作業者のメンテ時
卸売・小売業

あって邪魔やモノではけっしてなく紛失を防ぐのに抜群のアイテムだね

対象商品:
18637377
2019-12-21
用途:
分解時のネジ類の整理
教育・研究機関

金属部の厚みや磁石部のつくりなど、とてもしっかりしていて、とてもこの価格とは思えないほどのお買い得品です。

対象商品:
18637377
2020-01-24
用途:
制御盤のメンテナンス時

この大きさが欲しかったので、サイズ的には〇です。
ただ欲を言えば、ネジと同じ色なので色分けできるとなお良いと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする