重荷重用ピロー形ユニット

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18638892 品番 UCP314
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

寸法A(mm)90 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)78 寸法H(mm)95 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)186 寸法H5(mm)198 寸法J(mm)280 寸法L(mm)360 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)40 寸法S(mm)33 軸径(Φmm)70 形状ピロー形ユニット 取付ボルトの呼びM22 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
大型空調機に使用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

これは定番中の定番商品なだけに文句はない。メーカーから買うと納期がかかりすぎて仕事が進まない。

対象商品:
76257666
2023-03-20
用途:
機械の修理作業
建設業・工事業

旭精工の商品で、今までも何回も使用しており、問題なく作業は完了しました。

対象商品:
76257666
2019-11-08
用途:
送風機の軸受交換
建設業・工事業

アサヒ製のピロー型ユニットはとてもつかいやすく最高です。

対象商品:
76257657
2018-02-04
用途:
ファンのベアリング交換

アサヒ製は自動調芯性がスムーズで取扱がし易くほぼ毎回使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする