スーパーエピライトマイルド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 赤錆 注文コード18640047 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防食性が優れています。
作業性に優れています。
ハイソリッドタイプです。
付着力が優れています。
鉛・クロムなどの重金属を配合していません。

赤錆 用途ビル・マンション、工場、住宅などの一般建築物から鋼構造物まで上塗りとの組み合わせにより、多用な使用が可能であり、広範囲に適用できます。 主な用途 密度1.43g/mL(赤さび色) 希釈剤ペイントシンナー 塗布方法エアレススプレー、はけ 硬化時間(時間)6(5℃)、2(23℃)、1(30℃) 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)30/回(エアレス)、30/回(はけ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0〜10 指触乾燥時間(時間)2(5℃)、1(23℃)、0.5(30℃) 特性防食性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)130/回(エアレス)、110/回(はけ) 塗装間隔下限/16時間(5℃)、4時間(23℃)、3時間(30℃)、上限/30日(5℃)、30日(23℃)、30日(30℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※水または各種の液中に浸される個所には使用できません。
※酸、アルカリなどの薬品のかかる個所には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする