ヤスダインテリアサプライ
ヤスダインテリアサプライの 内装資材
ヤスダインテリアサプライの 床・階段関連部材
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1.5
色
モクメ・ミディアムオークカラー
注文コード
18641711
品番
ISA-03(M-MO)1.5m (穴あき)【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,325
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0〜3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。
金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
モクメ・ミディアムオークカラー
長さ(m)
1.5
材質
アルミ押出形材(A6063S-T5)/モクメ・ミディアムオークカラー(オレフィン系シート貼)
穴タイプ
約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※必ず接着剤(コンクリート用ボンド等)とビスを併用し、施工してください。
※3.5〜4.0mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※ノンスリップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※歩行量の多い場所、滑り止め効果を求める場所には適しておりません。