NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
40
注文コード
18642307
品番
DMA-G01-F8-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
流量(L/min)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁