※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアラミー FR-02A ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(μm)500 テープ幅(mm)500 注文コード18642806 品番FR-02A ナチュラル【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別) アウトレット
¥159,80097,980
この商品は厚さ・テープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質PET系フィルム 厚さ(μm)500 テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする