ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18645527 品番RNUC14MNK3500000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・Mill Canyon
・CPU:Intel Core 3 N355, TDP 15W
・ストレージ:無
・メモリ:無
・Wi-Fi:有
・OS:無
・VESA対応
・コード:要C5

付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36 使用CPUIntel Core 3 N355, TDP 15W RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3 I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in オーディオRealtek ALC3251 LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする