曜日別特売
137699 バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ) 18646294

バイク用チューブ

(174件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ60/100-12リム径(inch)12バルブTR4 MOT注文コード18646294品番137699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤサイズ60/100-12バルブTR4 MOTリム径(inch)12仕様モトクロス専用。材質天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:174
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38595794
2025-02-02
用途: タイヤ交換毎
雨宮農園農・林・水産業

ゴムが厚い割にタイヤに入れやすく空気圧0.5まで下げても十分役目を果たしてくれます。

2025-03-14
用途: バイクパンク修理
サービス業

最近、パンクが多いために、チューブレスタイヤにチューブを装填して安全サイドに使用している。特売日に合わせてコスパ良好。

2024-09-15
用途: オートバイ・整備

タイヤ交換時に合わせてチューブも交換しています。一緒にリムバンドも交換するのが良いと思います。走行環境にもよりますが、タイヤ2~3回交換時にチューブ+バンドです。

2が参考にしています
2024-10-14
用途: オートバイ

予備用に購入。使う機会は無いかもしれないがマイナーサイズのため一流メーカー品を保管。

対象商品 : 38595724
2023-12-27
用途: タイヤ交換
有限会社平井電設

メーカー品だけあり何の問題もありません。特殊なサイズなので当日発送とまでは行きませんでしたが、取り扱ってくれるだけで喜びUPです。

1が参考にしています
対象商品 : 38595645
2023-12-05
用途: 旧車バイクに使用
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

友人が40年以上前のヤマハのバイクをレストアしてくれと頼まれたので購入しました。
材質てきには良く在庫状態もシッカリとして使いやすくとても良い印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 38595855
2024-03-05
用途: メンテナンス
建設業・工事業

所有のスーパーカブのタイヤ交換を自分で実施。ダンロップのリムバンド・タイヤを併せて交換。

対象商品 : 38595611
2024-01-03
用途: 劣化した部品の交換
ガレージ ヒグチ

劣化したゴム部品を新品に交換して安全性をたかめた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする