※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
溜 羽反吸物椀 特小(身)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18646678
品番
B117BTMB
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
内黒
サイズ
特小
容量(mL)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○