A98SJ 色かんな 丼 マルケイ(国際化工) 和食器 18646836

色かんな 丼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18646836 品番A98SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。

食器の種類和食器 色かんな サイズ 容量(mL)560 タイプミニラーメン、ミニうどん・そば、ハーフサイズ丼、白飯大盛り、かやくご飯、お粥 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×75 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする