マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
色かんな 丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18646845
品番
A99SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
食器の種類
和食器
色
色かんな
サイズ
特小
容量(mL)
440
タイプ
ミニ丼、白飯普通、かやくご飯、お粥
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
121×73
電子レンジ
×
食器洗浄機
○