※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リーフル 飯茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
-
サイズ
中
注文コード
18646906
品番
A124CLF
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
容量・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
リーフル
サイズ
中
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○