※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
彩てまり 飯茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18646994
品番
A125BAR
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
種別
身
色
彩てまり
サイズ
小
容量(mL)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○