※身のみです

溜 段付丼

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18647195 品番 A20BTMB
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
食器の種類和食器 種別 内黒 容量(mL)620 直径(Φmm)142 高さ(mm)71 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18647195
2022-12-20
用途:
飲食店用食器
飲食業

残念なことに、蓋がつまみにくい。蓋の淵が浅いので指でつまむと滑ってしまいます。
形と色はすごくよいのですが。

対象商品:
18647204
2018-12-16
用途:
飲食店でご飯の提供
飲食業

よく確認せずに注文したら蓋と丼が別売り。店舗の開店営業には間に合わなかった。商品は値段相応ではないかと思います。丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする