菜時器 飯茶碗 小 なずな

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18647798 品番A36BSJ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類和食器 種別 寸法(mm)117×51 サイズ 容量(mL)265 全高(mm)67 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする