ミナモ エコ 飯碗

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18647877 品番 A78KYC
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。
新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。
和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。

食器の種類和食器 黒釉 サイズ 容量(mL)410 寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×70 アズワン品番64-7761-17 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする