※身のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 飯碗 花唐草
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
身
サイズ
中
注文コード
18648568
品番
A44BHK
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
色
花唐草
サイズ
中
容量(mL)
520
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
134×70