マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器エクセル 平茶碗 捻り祥瑞
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
410
注文コード
18649076
品番
A57HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
捻り祥瑞
サイズ
大
容量(mL)
410
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
149×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
○