マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器エクセル 平茶碗 捻り祥瑞
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18649085
品番
A58HZ
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
捻り祥瑞
サイズ
中
容量(mL)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○