※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はるる 煮物碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
-
注文コード
18650318
品番
B24CHL
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シチューなどの洋食にもつかいやすい煮物碗。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
はるる
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
151×43
電子レンジ
×
食器洗浄機
○