S16CO コモンオレンジ ボール マルケイ(国際化工) 18652393

コモンオレンジ ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18652393 品番S16CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。
手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。
明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。

形状 食器の種類洋食器 コモンオレンジ サイズ 容量(mL)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×143×62 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする