コモンカトラリー スプーン M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18652488 品番H313SLV
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学から生まれた手と口元に優しいフォルム。
耐久性、耐衝撃性に優れた18-8ステンレス製。
抗菌剤XM-7使用、清潔で衛生的。
煮沸消毒、高圧蒸気滅菌もOK。優れた洗浄性。
中空製法が実現した持ちやすい軽さ。
環境にも配慮したリサイクル可能素材。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン 幅(mm)(ヘッド)38 全長(mm)51 質量(g)46.5 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする