ナチュレ ラウンドボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653398 品番 E151NR
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。

形状 食器の種類洋食器 ナチュレ 容量(mL)290 直径(Φmm)124 高さ(mm)55 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする