ベリチャイルド 丸深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654536 品番 D63BC
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
形状 食器の種類子供用食器 ホワイト 容量(mL)110 直径(Φmm)100 高さ(mm)28 サイズ(cm)10 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする