マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ベリチャイルド 丸深皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18654545
品番
D62BC
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
丸
食器の種類
子供用食器
色
ホワイト
容量(mL)
190
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
32
サイズ(cm)
12
電子レンジ
×
食器洗浄機
○