JP14CS ポリプロピレン食器 コスモ ボール マルケイ(国際化工) 18655638

ポリプロピレン食器 コスモ ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)13.5
直径(Φmm)136
容量(mL)400
高さ(mm)56
内容量1個注文コード18655638品番JP14CS
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

躍動感あるモチーフに、イメージは、空へ、宇宙へと広がって。カラフルな色調も、楽しさを誘います。
水に沈むよう比重調整した高比重PPですから、水に浮く一般PPに比べ、洗浄時の取扱い性がよく、薄肉厚でも適度な重量感があります。
強度、耐熱性ともに向上させており、消毒保管庫の使用もOK。長期使用でも寸法変化が少ないため、自動供給装置付き洗浄機にも最適です。
一般PPより汚れが付きにくい高光沢タイプですが、カレー、にんじんなど食品の色移りがあるので、使用後は速やかに洗浄してください。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状容量(mL)400直径(Φmm)136高さ(mm)56サイズ(cm)13.5電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする