ポリプロピレン食器 コスモ ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18655647 品番 JP10CS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

躍動感あるモチーフに、イメージは、空へ、宇宙へと広がって。カラフルな色調も、楽しさを誘います。
水に沈むよう比重調整した高比重PPですから、水に浮く一般PPに比べ、洗浄時の取扱い性がよく、薄肉厚でも適度な重量感があります。
強度、耐熱性ともに向上させており、消毒保管庫の使用もOK。長期使用でも寸法変化が少ないため、自動供給装置付き洗浄機にも最適です。
一般PPより汚れが付きにくい高光沢タイプですが、カレー、にんじんなど食品の色移りがあるので、使用後は速やかに洗浄してください。

食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状 容量(mL)490 直径(Φmm)145 高さ(mm)61 サイズ(cm)14.5 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする