小型マグネットフィルター マイクロマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●コンタミ容量(kgs):1●建築:SANハウジング、アルミニウム製のリッド●接続(BSP):1●流量(ltrs/min):70 注文コード18656535 品番MM5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。

用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター 仕様●コンタミ容量(kgs):1●建築:SANハウジング、アルミニウム製のリッド●接続(BSP):1●流量(ltrs/min):70 温度範囲(℃)5〜50 寸法A(mm)190 寸法B(mm)95 寸法C(mm)103 最大圧力(bar)作動:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする