画像準備中

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 引張強度(MPa)580 注文コード18657199 品番WEL FCW S309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は引張強度など2種類から選べます 他の種類を見る

薄板・低電流から中板・中電流(80〜200A)に最適なワイヤです。
アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。
スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。
再アーク性が良好です。
立向溶接および横転溶接が可能です。

成分C:0.075/Si:0.64/Mn:1.58/P:0.021/S:0.008/Ni:12.45/Cr:24.32/Mo:0.01 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)32 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする