AWA0443 シリンジフィルター アルウスキー 18657348

AWA0443 シリンジフィルター アルウスキー 18657348
AWA0443 シリンジフィルター アルウスキー 18657348
AWA0443 シリンジフィルター アルウスキー 18657348
AWA0443 シリンジフィルター アルウスキー 18657348

シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード18657348品番AWA0443
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

通気性があります。疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。

用途ガス・蒸気のろ過に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする