※身のみです

花さらさ 角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)220 注文コード18657467 品番S78BHSS
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器 種別 花さらさ 容量(mL)220 高さ(mm)43 短辺(mm)102 長辺(mm)102 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする