T0503 陶漆 16.5cm丸深皿 マルケイ(国際化工) 和食器 容量390mL 18659052

陶漆 16.5cm丸深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18659052 品番T0503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土物の風合いとプラスチックの機能性が見事に調和。
漆器の技法で、野趣あふれる土物の風合いを表現。素地にはプラスチックを使用していますので、丈夫さと機能性に優れています。
プラスチック素材に漆塗り、趣は陶器と、3つの高度な技法を融合させたハイブリッドな器です。

食器の種類和食器 材質プラスチック 形状丸皿 火だすき 容量(mL)390 寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×35 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする